text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Circular metal-cutting saw blade tooth profile C saw blade dm 350 mm width 3.0 m


HSS. Vapour-treated as protection against material weld-on. For iron and steelwork materials Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Artículo No. 8W666340
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 350
Distancia entre dientes (mm) 6
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Anchura de corte (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro de la hoja de sierra (mm) 350
Distancia entre dientes (mm) 6
Adecuado para metal
Diámetro interior 32
Anchura de corte (mm) 3
Número de dientes 180
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. Vapour-treated as protection against material weld-on. For iron and steelwork materials Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Números de artículo

Artículo No. 8W666340
EAN 4015448960591
UBB 500751302737
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2000814210
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.