text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Circular metal-cutting saw blade tooth profile C saw blade dm 350 mm width 3.0 m


HSS. Vapour-treated as protection against material weld-on. For iron and steelwork materials Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Artículo No. 7W950957
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 350
Distancia entre dientes (mm) 6
Adecuado para metal
Diámetro interior 40
Anchura de corte (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro de la hoja de sierra (mm) 350
Distancia entre dientes (mm) 6
Adecuado para metal
Diámetro interior 40
Anchura de corte (mm) 3
Número de dientes 180
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. Vapour-treated as protection against material weld-on. For iron and steelwork materials Tooth profile C: Parabolic tooth with pre-cutter and post-cutter

Números de artículo

Artículo No. 7W950957
EAN 4015448960379
UBB 500751300830
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2000814189
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.