text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 5 mm HSS right-hand cutting PR


HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Artikelnummer 4A176513
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 45789
Diámetro nominal (mm) 5
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 45789
Diámetro nominal (mm) 5
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Artikelnummers

Artikelnummer 4A176513
EAN 4015448635819
UBB 500751688101
UNSPSC 27112801
Fabrikant artikelnummer 2000861809
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.