Brocas
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
Taladrar
Brocas
9K549336
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
TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm VHM right-hand cutting PR
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9K549336
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9K549336
EAN
4015448636052
UBB
500751692061
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000861992