Brocas
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
Taladrar
Brocas
8T727763
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
Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2 mm HSS right-hand cutting PR
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8T727763
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
5
Diámetro nominal (mm)
2
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8T727763
EAN
4015448635765
UBB
500751687780
UNSPSC
27112801
Artículo del fabricante nr
2000861805