text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm VHM right-hand cutting


Artículo No. 8G901365
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 10
Diámetro nominal (mm) 4
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 10
Diámetro nominal (mm) 4
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 60
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 8G901365
EAN 4015448577201
UBB 500751692228
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000861994
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.