Brocas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
8K838861
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
TECWERK Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.25 mm HSS TiN right-hand cut
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8K838861
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
6.3
Diámetro nominal (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
60
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K838861
EAN
4015448574729
UBB
500751669887
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
2000861590