text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bit P829183 1/4 inch T 40 length 25 mm torsion zone


Article number 5O184431
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Packed per 1

Specifications

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Marca Tecwerk

Article numbers

Article number 5O184431
EAN 4015448972433
UBB 500751405043
UNSPSC 27112814
Manufacturer article nr  2000829183
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.