text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Aluminium box L 900 x W 490 x H 380 mm 140 l with hinged catch and cylinder lock


TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Artículo No. 5I216611
Protección de la superficie Forrado de plástico
Volumen (ml) 140
Con tapa de cubierta No
Material Aluminio
Con asa
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Forrado de plástico
Volumen (ml) 140
Con tapa de cubierta No
Material Aluminio
Con asa
Apilable No
Carga neta admisible (kg) 60
Transparente No
Con cerradura
Anchura exterior (mm) 490
Altura exterior (mm) 380
Marca Tecwerk

Descripción

TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Números de artículo

Artículo No. 5I216611
EAN 4015448951315
UBB 500751221895
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 2000447954
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.