Tornillos autotaladrante
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos autotaladrante
67020
67020.060.016
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
TAPTITE 2000® Tornillo cabeza hexagonal con flange DIN ≈7500 Acero Cincado M6X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M6
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5.3
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
dc (max.)
13
k (max.)
5.2
L (mm)
16
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-DE
Números de artículo
Artículo No.
67020.060.016
EAN
8715494293495
UBB
500574674122
UNSPSC
31161512
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD