text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Tornillo cabeza cilindrica Torx® DIN ≈7500-1 Acero Cincado M4X16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 2.25
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
dk 8
k (max.) 3.25
L (mm) 16
P 0.7
Llave de vaso 20

Estándares

DIN ≈7500-1-PE

Números de artículo

Artículo No. 67155.040.016
EAN 8715494298889
UBB 500574678347
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.