text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Tornillo cabeza cilindrica Torx® DIN ≈7500-1 Acero Cincado M4X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.79
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
dk 8
k (max.) 3.25
L (mm) 10
P 0.7
Llave de vaso 20

Estándares

DIN ≈7500-1-PE

Números de artículo

Artículo No. 67155.040.010
EAN 8715494298865
UBB 500574678180
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.