text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Tornillo cabeza avellanada Torx® DIN ≈7500-1 Acero Cincado M8X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 13
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
dk 14.5
k (max.) 4
L (mm) 40
P 1.25
Llave de vaso 40

Estándares

DIN ≈7500-1-QE

Números de artículo

Artículo No. 67080.080.040
EAN 8715494298735
UBB 500574676853
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.