Tornillos autotaladrante
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
Tornillos
Tornillos autotaladrante
67080
67080.040.012
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
TAPTITE 2000® Tornillo cabeza avellanada Torx® DIN ≈7500-1 Acero Cincado M4X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
1.2
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
12
P
0.7
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-QE
Números de artículo
Artículo No.
67080.040.012
EAN
8715494293617
UBB
500574675376
UNSPSC
31161512
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando