text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Tornillo cabeza avellanada Torx® DIN ≈7500-1 Acero Cincado M3X8

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 0.46

Dimensiones

d-D M3
dk 5.6
k (max.) 1.65
L (mm) 8
P 0.5
Llave de vaso 10

Estándares

DIN ≈7500-1-QE

Números de artículo

Artículo No. 67080.030.008
EAN 8715494293563
UBB 500574674874
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.