text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Cross recessed raised cheese head thread rolling screw DIN 7500 CE-Z Acero Cincado paquete grande M4X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • La longitud nominal (L) es con tolerancia js15.
    • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.paquete grande

Dimensiones

d-D M4
dk 8
k 3.1
L (mm) 6
Nr. ranura 2
P 0.7

Estándares

DIN 7500-1-CE Z

Números de artículo

Artículo No. 67150.040.006
EAN 8715492897428
UBB 950352217208
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.