Tornillos autotaladrante
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
Tornillos
Tornillos autotaladrante
67090
67090.060.015
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
TAPTITE 2000® Cross recessed countersunk head thread rolling screw DIN 7500 ME-Z Acero Cincado paquete grande M6X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
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
M6
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
La longitud nominal (L) es con tolerancia js15.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.paquete grande
Dimensiones
d-D
M6
dk
11
k (max.)
3
L (mm)
16
Nr. ranura
3
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7500-1-ME Z
Números de artículo
Artículo No.
67090.060.015
EAN
8715492896841
UBB
950352213579
UNSPSC
31161512