Grainger
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
Pasador cónico
U51560
U51560.172.0125
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
Taper pin steel ASME ASME B18.8.2 Acero inoxidable (Inox) AISI 304 0.1720X1.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
Forma de la cabeza
Mariposa
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Info
*
La dimensión B se especifica como una dimensión de referencia para determinar el tamaño del agujero perforado, B ≈ A - (0,02083 x L)
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
1.1/4 Inch
Forma de la cabeza
Mariposa
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Info
*
La dimensión B se especifica como una dimensión de referencia para determinar el tamaño del agujero perforado, B ≈ A - (0,02083 x L)
Dimensiones
A
0.172
A (max.)
0.1733
A (min.)
0.1713
R (max.)
0.182
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.2
Números de artículo
Artículo No.
U51560.172.0125
EAN
8712423081376
UBB
500626433618
UNSPSC
31162400