Pasador cónico
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
Pasador cónico
U39000
U39000.591.0550
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
Taper pin steel ASME ASME B18.8.2 Acero carbono SAE 1211 0.5910X5.1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
Material
Acero carbono
Material técnico
SAE 1211
Info
*
La dimensión B se especifica como una dimensión de referencia para determinar el tamaño del agujero perforado, B ≈ A - (0,02083 x L)
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
5.1/2 Inch
Material
Acero carbono
Material técnico
SAE 1211
Info
*
La dimensión B se especifica como una dimensión de referencia para determinar el tamaño del agujero perforado, B ≈ A - (0,02083 x L)
Dimensiones
A
0.591
A (max.)
0.5923
A (min.)
0.5903
R (max.)
0.601
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.2
Números de artículo
Artículo No.
U39000.591.0550
EAN
8712423081130
UBB
500626354582
UNSPSC
31162400