text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón hexagonal DIN 910 Acero Sin revestimiento G2 Inch.A


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca GAS
Peso por pieza (g) 695
Codigo SA

Dimensiones

d1 2
d2 (h14) 68
i 20
L ≈ 40
s 36
Hilos por pulgada 11

Estándares

DIN 910

Números de artículo

Artículo No. 07670.508.001
EAN 8715492154859
UBB 950355374063
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.