text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón Fischer s 16 h 160 r


Artículo No. 59189FIS
Color Gris
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo No
Longitud (m) 160
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 16
Profundidad del orificio (mm) 180
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Gris
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo No
Longitud (m) 160
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 16
Profundidad del orificio (mm) 180
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro Sí
Con borde Sí
Apto para hormigón Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico Sí
Apto para piedra natural Sí
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante Sí
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular No
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo Sí
Adecuado para ladrillo hueco vertical No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 15.984
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 59189FIS
EAN 4006209591895
UBB 500616763628
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 59189
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.