text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón Fischer duopower 14x70 diy


El fischer DuoPower ofrece muy buenos valores de sujeción gracias a sus 2 componentes: Dependiendo del material de construcción, el componente gris de nylon de alta calidad activa automáticamente la función óptima del producto (expansión, plegado, anudado) para obtener la mejor sujeción. Las aletas de expansión del componente rojo apoyan la expansión segura y ofrecen seguridad adicional al componente gris. Fácil enroscado del tornillo y correcto "apriete" para cerrar. El tornillo no se aprieta en exceso. El borde preformado en la cabeza del tapón evita que éste se deslice en el taladro.

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Protección de la superficie Otro
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 14 mm
Longitud 70 mm
Color Gris
Diseño Tapón de anclaje universal
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Longitud (m) 70
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 14
Profundidad del orificio (mm) 90
Apto para hormigón de gas
Adecuado para tornillo de carro
Con borde
Apto para hormigón
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Apto para piedra natural
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso
Apto para madera
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular
Adecuado para fibra/aglomerado
Adecuado para ladrillo macizo
Adecuado para ladrillo hueco vertical
Marca Fischer
Color Gris/Rojo
Material plástico
Material técnico Nylon
Tipo no. DUOPOWER
Peso por pieza (g) 181
Codigo SA

Dimensiones

Ladrillo Mz12 1.35
Hormigón celular PB2, PP2 (G2) 0.35
Hormigón celular PB4, PP4 (G4) 1.45
Hormigón C20/25 5.3
D (mm) 14
Profundidad del agujero (mín.) 70
Agujero ø 14
Ladrillo hueco KSL12 14
L (mm) 70
Espesor del material (mín.) 12.5
Ladrillo arenoso KS12 1.5
Piedra perforada Hlz12 12

Descripción

El fischer DuoPower ofrece muy buenos valores de sujeción gracias a sus 2 componentes: Dependiendo del material de construcción, el componente gris de nylon de alta calidad activa automáticamente la función óptima del producto (expansión, plegado, anudado) para obtener la mejor sujeción. Las aletas de expansión del componente rojo apoyan la expansión segura y ofrecen seguridad adicional al componente gris. Fácil enroscado del tornillo y correcto "apriete" para cerrar. El tornillo no se aprieta en exceso. El borde preformado en la cabeza del tapón evita que éste se deslice en el taladro.

Números de artículo

Artículo No. 63280.140.070
EAN 4048962262216
UBB 500654177483
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 538254

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.