text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón de protección Plastico Polietileno M75PLUG


Artículo No.
Marca Fabory
Material plástico
Material técnico Polietileno
Peso por pieza (g) 1.424
Info
  • El diseño cónico de estos productos permite utilizarlos como tapa o tapón, lo que facilita su montaje y desmontaje en la mayoría de las aplicaciones, y proporciona una excelente protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión, durante el almacenamiento y el transporte.
  • Cuando se usa como tapón, la dimensión b debe ser mínima. 5% más grande que la abertura, los diámetros superiores a 30mm pueden requerir más interferencia.
  • Cuando se usa como tope, la dimensión c debe ser mínima. 5% menos que el diámetro a ser tapado, los diámetros superiores a 30mm pueden requerir más interferencia.
Codigo SA
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory
Material plástico
Material técnico Polietileno
Peso por pieza (g) 1.424
Info
  • El diseño cónico de estos productos permite utilizarlos como tapa o tapón, lo que facilita su montaje y desmontaje en la mayoría de las aplicaciones, y proporciona una excelente protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión, durante el almacenamiento y el transporte.
  • Cuando se usa como tapón, la dimensión b debe ser mínima. 5% más grande que la abertura, los diámetros superiores a 30mm pueden requerir más interferencia.
  • Cuando se usa como tope, la dimensión c debe ser mínima. 5% menos que el diámetro a ser tapado, los diámetros superiores a 30mm pueden requerir más interferencia.
Codigo SA

Dimensiones

a 70
b 75.8
c 68.1
d 74
e 25.4
f 79.4
Tipo M75PLUG

Números de artículo

Artículo No. 56783.750.002
EAN 8715492867148
UBB 950356580205
UNSPSC 31162806

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.