text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal rosca exterior MF DIN 906 Acero inoxidable (Inox) A4 M36X2,00


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 40
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M36
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Metric fine taper thread
Peso por pieza (g) 86
Codigo SA

Dimensiones

b (js16) 15
d-D M36
P 2
s (D12) 19

Estándares

DIN 906

Números de artículo

Artículo No. 55961.360.200
EAN 8715492075383
UBB 500696154615
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.