Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de hexágono interior
Tapones
51961
51961.100.100
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
Tapón con hueco hexagonal rosca exterior MF DIN 906 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X1,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Metric fine taper thread
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M10
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Metric fine taper thread
Peso por pieza (g)
3.38
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (js16)
8
d-D
M10
P
1
s (D12)
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
906
Números de artículo
Artículo No.
51961.100.100
EAN
4043377056948
UBB
500574115761
UNSPSC
31162103
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD