18-6-2013
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
Tornillos de hexágono interior
Tapones
07640
07640.080.100
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
Tapón con hueco hexagonal MF DIN 908 Acero Sin revestimiento M8X1,00
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M8
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
6
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
d2 (h14)
12
L ≈
10
P
1
s (D12)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
908
Números de artículo
Artículo No.
07640.080.100
EAN
8715492154170
UBB
950355050234
UNSPSC
31162103
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD