text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón hexagonal MF DIN 910 Acero inoxidable (Inox) A4 M24X1,50


Referência
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diámetro M24
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 93.5
Codigo SA 7307291090

Dimensões

d-D M24
d2 (h14) 29
i 14
L ≈ 27
P 1.5
s 22

Padrões

DIN 910

Números do artigo

Referência 55965.240.150
EAN 8715492355416
UBB 950355755626
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.