DIN 908
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
Tornillos de hexágono interior
Tapones
55963
55963.260.150
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
Tapón con hueco hexagonal MF DIN 908 Acero inoxidable (Inox) A4 M26X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M26
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
68.7
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M26
d2 (h14)
31
L ≈
20
P
1.5
s (D12)
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
908
Números de artículo
Artículo No.
55963.260.150
EAN
8715494115100
UBB
500571746790
UNSPSC
31162103
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD