text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal MF DIN 908 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X1,00


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 6.34
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
d2 (h14) 14
L ≈ 11
P 1
s (D12) 5

Estándares

DIN 908

Números de artículo

Artículo No. 55963.100.100
EAN 8715494117913
UBB 500571745966
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.