text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladro para hormigón Milwaukee 6 x 600mm

Artículo No. 9J073419
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 550
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No

Especificaciones

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 550
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee

Números de artículo

Artículo No. 9J073419
EAN 4002395371648
UBB 500513568765
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932352506
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.