text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perforadora de hormigón Cyl-3 Gris plateado 10 x 400 mm


Položka č.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 9
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 350
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Ambalat la 1

Technické údaje

Longitud total (mm) 400
Taladro de diámetro (mm) 10
Diámetro del eje (mm) 9
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 350
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 0.15
Codigo SA
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. B4966.100.400
EAN 3165140187039
UBB 500577121550
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608597691

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.