text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladro corporal Bosch negro 3,3 x 20 x 49mm


Artículo No. 2W426552
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 3.3
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 49
Taladro de diámetro (mm) 3.3
Diámetro del eje (mm) 3.3
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 2W426552
EAN 3165140099905
UBB 500648558988
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608597223
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.