text.skipToContent text.skipToNavigation

Taladradora corporal Bosch Negra 4,7 x 24 x 58mm


Artículo No. 7O678326
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 58
Taladro de diámetro (mm) 4.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 7O678326
EAN 3165140100052
UBB 500648784527
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608597238
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.