text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco Fischer s 8 gk


Artículo No. 9N271662
Color Gris
Diseño Expanding plug
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Longitud (m) 40
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Diseño Expanding plug
Protección de la superficie Otro
Con tornillo No
Longitud (m) 40
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 55
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro
Con borde No
Apto para hormigón
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Apto para piedra natural
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular No
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo
Adecuado para ladrillo hueco vertical No
Marca Fischer
Contenido del juego 20 x S 8
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Números de artículo

Artículo No. 9N271662
EAN 4042205032536
UBB 500636504986
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 45486
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.