text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco Fischer s 6 dp


Artículo No.
Color Gris
Tipo Expanding plug
Con tornillo No
Longitud (m) 30
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 6
Profundidad del orificio (mm) 40
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Gris
Tipo Expanding plug
Con tornillo No
Longitud (m) 30
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 6
Profundidad del orificio (mm) 40
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro Sí
Con borde No
Apto para hormigón Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico Sí
Apto para piedra natural Sí
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada Sí
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular No
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo Sí
Adecuado para ladrillo hueco vertical No
Marca Fischer
For tapping screw_A 4
For tapping screw_B 5
Peso por pieza (g) 0.648
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 50125FIS
EAN 4006209501252
UBB 500616743596
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 50125

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.