text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Taco Fischer m 12s


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Material plástico
Endurecido No
Marca Fischer
Color Beige
Material plástico
Rosca Métrica
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Material plástico
Endurecido No
Marca Fischer
Color Beige
Material plástico
Rosca Métrica
Tipo no. MS
Peso por pieza (g) 9.5
Info
  • Los tacos de pared tipo MS son aplicables con artículos de fijación de rosca métrica.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.
Codigo SA

Dimensiones

Ladrillo Mz12 0.79
Hormigón ≥ C20/25 1.06
d-D M12
Profundidad del agujero (mín.) 100
Agujero ø 16
L (mm) 80
Ladrillo arenoso ≥ KS12 0.71
Tipo M12 S

Números de artículo

Artículo No. 63160.120.001
EAN 4006209501559
UBB 950372023149
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 50155

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.