text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de destalonado fischer fza 18x80 m10 i zp


Položka č. 60761FIS
Sistema de atornillado Otro
Longitud (m) 60
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 18
Número de arandelas 0
Fijación Otro
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Sistema de atornillado Otro
Longitud (m) 60
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 18
Número de arandelas 0
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 80
Número de tuercas 0
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 144.94
Codigo SA

Čísla materiálu

Položka č. 60761FIS
EAN 4006209607619
UBB 500616768593
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 60761
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.