Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
44117FIS
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
taco de clavo fischer fna ii 6x30/50 zp
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
44117FIS
Profundidad mín. del taladro (mm)
90
Longitud (m)
87.5
Tamaño de rosca (métrico)
6
Diámetro del taladro (mm)
6
Autoperforante
No
Zona de tracción de carga aprox. (kN)
1.2
Con homologación
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Profundidad mín. del taladro (mm)
90
Longitud (m)
87.5
Tamaño de rosca (métrico)
6
Diámetro del taladro (mm)
6
Autoperforante
No
Zona de tracción de carga aprox. (kN)
1.2
Con homologación
Sí
Espesor máx. de sujeción (mm)
50
Marca
Fischer
Características clave
Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprobación de ETA
Yes
Peso por pieza (g)
20.796
Info
Drill depth (min.) for through fixing.
Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
Required safety factors are taken into account.
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
44117FIS
EAN
4006209441176
UBB
500616643689
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
44117
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando