text.skipToContent text.skipToNavigation

taco de anclaje fischer fhb ii-a l m16x125/100


Artículo No. 506905FIS
Diámetro
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 263
Tamaño de rosca (métrico) 16
Diámetro del taladro (mm) 18
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 125
Con cápsula de resina No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Diseño Con extremo de espárrago
Longitud (mm) 263
Tamaño de rosca (métrico) 16
Diámetro del taladro (mm) 18
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 125
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 384.17
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 506905FIS
EAN 4048962078176
UBB 500616666292
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 506905
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.