Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
506899FIS
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
taco de anclaje fischer fhb ii-a l m12x100/40 a4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
506899FIS
Diámetro
Diseño
Con extremo de espárrago
Longitud (mm)
172
Tamaño de rosca (métrico)
12
Diámetro del taladro (mm)
14
Profundidad efectiva de anclaje (mm)
100
Con cápsula de resina
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M12
Diseño
Con extremo de espárrago
Longitud (mm)
172
Tamaño de rosca (métrico)
12
Diámetro del taladro (mm)
14
Profundidad efectiva de anclaje (mm)
100
Con cápsula de resina
No
Marca
Fischer
Peso por pieza (g)
149.43
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
506899FIS
EAN
4048962078114
UBB
500616665799
UNSPSC
31162101
Artículo del fabricante nr
506899
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando