text.skipToContent text.skipToNavigation

Taco de anclaje Fischer exa 24/40 zp


Artículo No. 512254FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 36
Longitud (m) 250
Tamaño de rosca (métrico) 24
Diámetro del taladro (mm) 24
Número de arandelas 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 70 mm
Ancho de llave (mm) 36
Longitud (m) 250
Tamaño de rosca (métrico) 24
Diámetro del taladro (mm) 24
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 40
Anclaje de protección de superficie Galvánico/cincado electrolítico
Apto para losa alveolar No
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensiones

d-D M24
do 24
Agujero ø 24
hef 158
L (mm) 70
Min. td 230
Largura del taco 253
s 36
tfix 40

Números de artículo

Artículo No. 512254FIS
EAN 4048962115314
UBB 500616675939
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 512254
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.