text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel eye bolt snap Acero inoxidable (Inox) A4 9MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
D1_MM 7
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 22
Codigo SA
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 9 mm
Marca Fabory
D1_MM 7
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 22
Codigo SA

Dimensiones

A 10.5
D 9
D1 7
D (mm) 9
E 7
L (mm) 62
S 3

Números de artículo

Artículo No. 54147.090.001
EAN 4043377190444
UBB 500618010028
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.