Lubrinox
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
Hardware y sistemas
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
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Ganchos y cadenas
Gancho de seguridad
54147
54147.160.001
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
Swivel eye bolt snap Acero inoxidable (Inox) A4 16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
D1_MM
9
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
47.95
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
16 mm
Marca
Fabory
D1_MM
9
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
47.95
Codigo SA
Ver
Dimensiones
A
15.5
D
16
D1
9
D (mm)
16
E
9
L (mm)
87
S
4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54147.160.001
EAN
4043377190468
UBB
500618010283
UNSPSC
31162400
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando