text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Broca para espárragos Heavy Duty DIN 1897-RN Cobalt HSS 8% Bright 9,00MM

Descripción

HSS-Co Heavy Duty Cobalt Stub Drills. Series 2010 Metric Heavy duty drill made of cobalt material with excellent heat resistance. For drilling steels up to 1,400N/mm2, stainless steel, heat resistant steels and bronze. Ideally suited for volume production on automatics. Point angle: 135°, helix angle: normal, web thickness: strengthened, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 1897RN. Point to DIN 1412C.

Números de artículo

Artículo No. 1O226047
EAN 5036140195820
UBB 500649867925
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr SWT1252290A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.