text.skipToContent text.skipToNavigation

Super-Drill Tornillo avellanado para madera 4,0x25 TX20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4
Longitud 25
Marca Fabory
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 1.94
Codigo SA

Dimensiones

b 18
d-D 4
dk (max.) 8
k 2.5
Tamaño del conductor 20
L (mm) 25

Números de artículo

Artículo No. 51143.040.025
EAN 8725928131965
UBB 500728764076
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.