text.skipToContent text.skipToNavigation

Sujetacables Acero Cincado 32MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 4600
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 32 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 4600
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA

Dimensiones

b 64
d2 32
D (mm) 32
h 127

Números de artículo

Artículo No. 16812.320.001
EAN 8715494456852
UBB 500502114605
UNSPSC 31162803

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.