Grilletes, Acero
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
Tornillos ojo & eje
Grilletes
Grilletes, Acero
16812
16812.100.001
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
Sujetacables Acero Cincado 10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
103.04
Info
Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
10 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
103.04
Info
Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
20
d2
10
D (mm)
10
h
40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
16812.100.001
EAN
8715494456760
UBB
500502113797
UNSPSC
31162803