text.skipToContent text.skipToNavigation

Sujetacable acero inoxidable A4 16MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 185
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 16 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 185
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA

Dimensiones

b 32
d2 16
D (mm) 16
h 64

Números de artículo

Artículo No. 16713.160.001
EAN 8715492593016
UBB 950465016802
UNSPSC 31162803

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.