text.skipToContent text.skipToNavigation

Sujetacable acero inoxidable A4 12MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 191.95
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 191.95
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA

Dimensiones

b 24
d2 12
D (mm) 12
h 48

Números de artículo

Artículo No. 16713.120.001
EAN 8715492593009
UBB 950465016729
UNSPSC 31162803

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.