text.skipToContent text.skipToNavigation

Sujetacable acero inoxidable A2 8MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 61.02
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 61.02
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, de estos grilletes D (de cadena) las dimensiones pueden variar.
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA

Dimensiones

b 16
d2 8
D (mm) 8
h 32

Números de artículo

Artículo No. 16711.080.001
EAN 8715492592897
UBB 950465049993
UNSPSC 31162803

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.